曜日別特売
WMP-0507 ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナ 75451049

ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75451049品番WMP-0507
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型サイズ(mm)50付属品シャフト・E型止め輪付寸法a(mm)50寸法b(mm)40寸法c(mm)8寸法e(mm)20寸法g(mm)5寸法h(mm)15寸法i(mm)25自重(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする