ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75451067
品番
WMP-0757
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種門扉、重量扉
タイプ
トロ車型
サイズ(mm)
75
付属品
シャフト・E型止め輪付
寸法a(mm)
75
寸法b(mm)
63
寸法c(mm)
13
寸法e(mm)
25
寸法g(mm)
6
寸法h(mm)
19
寸法i(mm)
29
自重(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応