ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75451146
品番
TBM-0339
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプ
V型
サイズ(mm)
33
材質(枠)
鉄枠
板厚・材質
SPCC、t1.2
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズ
M3
自重(g)
100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
調整範囲(mm)
5
車輪径(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応