タイプH型
サイズ(mm)50
材質(枠)ステンレス枠
寸法A(mm)140
寸法B(mm)120
寸法C(mm)39
寸法D(mm)50
寸法E1(mm)26.5
寸法E2(mm)19.5
寸法F1(mm)32
寸法F2(mm)25
寸法G(mm)20
寸法I(mm)10
寸法J(mm)14
寸法K(mm)6
寸法M(mm)7
寸法N1(mm)21
寸法N2(mm)11
寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
寸法S1(mm)52
寸法S2(mm)40
板厚・材質SUS304(t2)
材質(軸)SUS303(8mm)
材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)
自重(g)140
耐荷重(2ヶ当り)(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応