吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75451286 品番 TZE-0501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。

サイズ(mm)50 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)266 寸法B(mm)33 寸法C(mm)44 寸法D(mm)50 寸法E(mm)58 寸法F(mm)19 寸法G(mm)11 寸法H(mm)25 寸法I(mm)14.4 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)5(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(8mm) 材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り 自重(g)255 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 タイプ丸型
注意
※ご使用されるレールの幅は車輪幅より2〜3mm小さいレールをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする