サイズ(mm)50
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)266
寸法B(mm)33
寸法C(mm)44
寸法D(mm)50
寸法E(mm)58
寸法F(mm)19
寸法G(mm)11
寸法H(mm)25
寸法I(mm)14.4
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)5(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(8mm)
材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)80
タイプ丸型