コルティナ
コルティナの 作業用スニーカー/シューズ
作業靴 アラスカ・シープロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75455655
品番
ALASKACPRODBN25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブーツタイプですが、スムースに脱ぎ履きしやすです。
用途
建築、工場、配管、配線等
トラスコ品番
712-4905
材質
アッパー:革、ソール合成ゴム、先芯:スチール、耐え踏み抜き:スチール
色
ダークブラウン
サイズ(cm)
25
規格
EN20345:2022
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重11