画像準備中

作業靴 アラスカ・シープロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75455680 品番ALASKACPRODBN26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ブーツタイプですが、スムースに脱ぎ履きしやすです。

用途建築、工場、配管、配線等 トラスコ品番712-4906 材質アッパー:革、ソール合成ゴム、先芯:スチール、耐え踏み抜き:スチール ダークブラウン サイズ(cm)26 規格EN20345:2022 足幅3E 耐荷重(kN)耐圧迫荷重11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする