バートル
ジャケット831-35
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
75457308
品番
831-35-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
ストレッチ性、保温性など多彩な機能を発揮するテック素材を採用しています。
トラスコ品番
703-8109
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
64
対応シーズン
オールシーズン
裄丈(cm)
81