バートル
ジャケット831-53
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
L
M
XL
XXL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75457405
品番
831-53-XL
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ストレッチ性、保温性など多彩な機能を発揮するテック素材を採用しています。
トラスコ品番
703-8157
サイズ
XL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
87
色
ストームグレー
対応シーズン
オールシーズン