電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプラス」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457428 品番HX6421/14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
気になる歯の着色をクリア。自然な白い歯へ。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。

色(本体)ブラック 本体質量(g)133 本体幅(mm)31 本体寸法(mm)奥行28 本体高さ(mm)252 モード「クリーンモード」「ホワイトモード」(振動ブラッシング) 付属品充電器 ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本 充電時間(時間)約48 使用時間約2週間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする