色ホワイト
本体質量(g)5
適合本体2 シリーズ プラーク ディフェンス/プレミアムクリーン/2100 シリーズ/ガムヘルス/ダイヤモンドクリーン/ダイヤモンドクリーン 9000/ダイヤモンドクリーン スマート/イージークリーン/エッセンスプラス/エキスパートクリーン/エキスパートリザルツ/フレックスケアー/フレックスケアー プラチナ/フレックスケアー プラチナ コネクテッド/フレックスケアープラス/キッズ/ヘルシーホワイト/ヘルシーホワイトプラス/パワーアップ/プレステージ 9900/プロテクトクリーン
本体幅(mm)13
本体寸法(mm)奥行19
本体高さ(mm)86
セット数3本