TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75457816
品番
GS-37S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番
175-0135
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
長さ(mm)
151.5
幅(mm)
157
高さ(mm)
63
レンズ色
クリア
加工
【防傷】○
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.3
紫外線カット
○