HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
ワンタッチ組ひもタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
75458006
品番
ONT-KT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
3色の組ひもがお洒落なタッグです。ワンタッチで取り付けられるのでカンタンでベンリなアイテムです。
色
オレンジブラウン
材質
紙、ポリエステル(組ひも)
デザイン
片面デザイン
サイズ
2
長さ(mm)
190
幅(mm)
50
仕様
タッグ付