HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
メッセージタッグフラワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
75458137
品番
MSF-T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
かわいい手書き文字で感謝の気持ちを伝えるタッグです。
直径(Φmm)
65
材質
紙
デザイン
片面デザイン
サイズ
3
色
グリーン