HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ハッピーベビーギフトタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
75458164
品番
BA-T1
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
元気なオレンジカラーのタグは、出産祝いなどのベビーギフトに最適!リボン部分をシールで止めたり、結んだり、そのままギフトに添えたりといろんな使い方ができます。
幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
材質
紙
デザイン
片面デザイン
サイズ
1
色
オレンジ
仕様
ペーパーラフィア付