HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ビーズ付ゴムリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75458189
品番
BGR-SBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
キラッと光るビーズが印象的なゴムリボンです。手早く簡単にラッピングができるベンリアイテムです。
幅(mm)
45
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×30
材質
ナイロン
仕様
ビーズ付