HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
エスペシャリータッグ付ゴムリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
75458216
品番
EF-TGR1
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポットを包んでゴムリボンで止めるだけでカンタンに仕上げられます。
幅(mm)
130
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×100
材質
ナイロン、紙
サイズ
1
仕様
タッグ付