HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
エスペシャリータッグ付ゴムリボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
75458225
品番
EF-TGR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,910
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポットを包んでゴムリボンで止めるだけでカンタンに仕上げられます。
幅(mm)
130
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×100
材質
ナイロン、紙
サイズ
2
仕様
タッグ付