HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
シャインリボンゴムタッグゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
75458268
品番
GOL-TR1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キラキラと輝くが高級感があります。リボン掛けが難しいBOXのラッピングもゴムリボンを斜めに掛けるだけで誰でも簡単に出来上がります。
幅(mm)
110
色
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×110
材質
ポリエステル
サイズ
1L