HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ハンドメイドミニタッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
75458286
品番
HMC-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一枚一枚フェルトを貼って丁寧につくっています。
幅(mm)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
材質
紙
デザイン
片面デザイン
種類
クローバー
色
グリーン
仕様
ヒモ・フェルト付