HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ハンドメイドミニタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
75458295
品番
HMC-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一枚一枚フェルトを貼って丁寧につくっています。
幅(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×47
材質
紙
デザイン
片面デザイン
種類
ベア
色
ブラウン
仕様
ヒモ・フェルト付