HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ジョイフルハッピーゴムタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
75458313
品番
JH-TR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ギフトボックスに巻くだけでカンタンラッピング!エンブレムのようなボタンがポイントになってギフトの価値を高めます!
幅(mm)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×80
材質
紙
デザイン
片面デザイン
サイズ
1
色
ホワイト
仕様
ボタン付