HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
リボンゴムタッグトゥインクルレッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
75458347
品番
TWR-TR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手早く簡単にラッピングができるベンリなアイテムです。
幅(mm)
85
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×70
材質
ポリエステル
サイズ
1