HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
フルリールコサージュホワイトゴムタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
75458374
品番
ZCW-TR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大きな造花とタッセルがポイントのゴムタッグです。ギフトボックスにプラスするだけで華やかさアップ!パチンととめるだけなので簡単で使いやすいところもおすすめです。
幅(mm)
90
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×120
材質
造花(花:布製)、紙
サイズ
2