HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
フルリールパーツ付ゴムタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75458399
品番
ZP-TR2
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
パチンととめるだけで可愛いギフトが完成!小さなパールがポイントです!
幅(mm)
95
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×60
材質
造花(花:布製)、紙
サイズ
2