HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
だるま巾着バッグ/大吉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459774
品番
DRD-KBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
もこもこの手触りとかわいい表情がポイントの縁起の良いだるまの巾着バッグです。
幅(mm)
140
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×170×40
材質
紙、ポリエステル
デザイン
片面デザイン
寸法(mm)
紙タッグ:31×55
サイズ
M
色
レッド
仕様
紙タッグ付
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。