HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
ハロウィンかぼちゃ巾着バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459808
品番
HWK-KBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハロウィンにぴったりのもこもこの手触りが大人気の巾着バッグです。お手頃価格で販売できる、おすすめアイテムです。
幅(mm)
160
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×170×40
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
色
オレンジ
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。