HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
おすわりアニマル巾着バッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
220
注文コード
75459844
品番
OAN-KBSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸いフォルムと表情がかわいいアニマルたちの巾着です。お菓子を詰合わせて、かわいいアニマル巾着バッグギフトが作れます。
幅(mm)
220
高さ(mm)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×120×75
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
サイズ
SS
種類
ネコ
色
ホワイト
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます