HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
ポップアニマルミニ巾着バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459923
品番
PAU-KBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
幅(mm)
260
高さ(mm)
145
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×145×30
種類
うさぎ
色
ピンク
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。