HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
ポップアニマルミニ巾着バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459939
品番
PAY-KBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×180×30
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
種類
ヒヨコ
色
イエロー
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。