A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325

A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325
A2664N11 Anker Nano II 45W Anker(アンカー) 75460325

Anker Nano II 45W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75460325品番A2664N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
3,627

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)

対応機種
<スマートフォン>
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他
Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他
<タブレット端末>
iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他
<ノートPC>
MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他
Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他
Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他
HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他
NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他
Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他
その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています
<その他対応機種>
Apple Watch 他
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A最大出力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41質量(g)約68セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※本製品はMacBook Pro 13 / 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75460325
2022-03-01
用途: ネット処理
自動車・二輪車・自転車関連業

MacBook Proで使用します。この大きさで45Wの高出力なのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする