セット内容本体、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約145
ポート数USB-A×4
出力5V/8A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29
対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種
入力AC100-240V〜1.1A 50-60Hz
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応