A7516015 Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー) 75460508

A7516015 Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー) 75460508 A7516015 Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー) 75460508 A7516015 Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー) 75460508

Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460508 品番A7516015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USBハブ:コンピュータのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなUSBハブなので、簡単に持ち運ぶことができます。
高い堅牢性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。

セット内容本体、取扱説明書 ブラック 質量(g)約85 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)、Mac (OS X 10.2以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) ポート入力: USB-A、出力: USB-A×4 (最大5Gbps)
注意
※本製品は充電には対応しておりません。
※2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)は、USB3.0ポートの周りでは正常に動作ない場合があります。その場合、USB2.0接続をご使用下さい。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※USB-Aポート部分に水気やほこりなどの異物が付着しないようご注意ください。ショートによる発熱、故障の原因となります。
※インプット側の最大電流は900mAなります。900mAを超えた接続はした場合、ショートによる発熱、故障の原因となります。接続機器の電流の目安は下記の通りです。
マウス100 mA/ USBフラッシュドライブ100 mA/ カメラ300 mA/ キーボード500 mA/ 外付けハードディスク 900 mA
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする