TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75460695
品番
HO50-LG
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。
2か所(長辺側:1か所、短辺側:1か所)に扉がついているため、使用場所に合わせて使用が可能です。
透明なので中身が見えます。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
収納用のラックとして。
トラスコ品番
692-7289
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトグレー
容量(L)
52.3
最大積載荷重(kg)
8
折たたみ時の高さ(mm)
67.5
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
305