画像準備中

オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460711 品番HOF50-LG
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。
2か所(長辺側:1か所、短辺側:1か所)に扉がついているため、使用場所に合わせて使用が可能です。
透明なので中身が見えます。
フタ付なのでほこりやゴミが入るのを防ぎます。

用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
収納用のラックとして。
トラスコ品番692-7287 材質ポリプロピレン(PP) ライトグレー 容量(L)50.2 最大積載荷重(kg)8 折たたみ時の高さ(mm)76.5 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする