TFCB002 JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO 75460729

 

TFCB002 JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO 75460729
TFCB002 JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO 75460729
TFCB002 JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO 75460729

JIS準拠フレコンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
内容量1袋(10枚)注文コード75460729品番TFCB002
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品ですので、安心してご使用いただけます。
物流・工場・産廃・土木用途など、幅広くご使用いただけます。
反転ベルト付で、内容物を反転、集積するのにも便利です。

用途
工場・物流用途として。
産廃・土木用途として。
トラスコ品番
707-2833
仕様
排出口なし
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1100
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×750
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※防水ではありません。
※食品衛生法適合品ではありません。
※吊り上げた時は、荷物の下に入らないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする