バッテリー不要で30〜60分の長時間冷却を実現する次世代ネッククーラー(クールリング)です。
真夏の屋外作業における熱中症リスク軽減します。
18℃で凍結する植物由来PCMが肌面温度を25℃以下に長時間キープし、安全性と冷却性能を両立します。
洗練されたオーバル形状が首元に美しくフィットし、ファッション性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインです。
クーラーボックスで簡単再冷却、繰り返し使えて経済的にご使用いただけます。
現場作業からスポーツ、カジュアルシーンまであらゆるライフスタイルにエレガントに溶け込む革新的冷却アクセサリーです。
落ち着いた質感で、性別・年齢を問わず使いやすいデザインです。
やわらか素材による快適な装着感で、肌に優しく、長時間着けていても疲れにくい。
汗をかいても滑りにくく、動きの多い作業でもズレにくい設計です。
つけていることを忘れる軽さ240g〜290g、スマートフォン1台分程度の軽さで、首や肩への負担を最小限に抑制します。
防水仕様で汗や水しぶきに対応しています。「防水レベル: IPX4相当(生活防水)」