画像準備中

チェア 学童用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75461815 品番150-SNCK65BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

座面の高さが435〜555mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。
背もたれは体格に合わせて、前後2段階にワンタッチで調整ができます。
座面にはモールドウレタンを使用し、長く座ってもへたりにくい。
移動に便利なキャスター付き、着座するとストッパーがかかります。 (別売りのストッパー無キャスターに変更することも可能です。)
床にダメージが少ないPUキャスターを装備しています。
むやみに座面が回転しない回転ロックシリンダーであんしん。
収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。
座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。
120kgと、十分な耐荷重。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする