座面の高さが435〜555mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。
背もたれは体格に合わせて、前後2段階にワンタッチで調整ができます。
座面にはモールドウレタンを使用し、長く座ってもへたりにくい。
移動に便利なキャスター付き、着座するとストッパーがかかります。 (別売りのストッパー無キャスターに変更することも可能です。)
床にダメージが少ないPUキャスターを装備しています。
むやみに座面が回転しない回転ロックシリンダーであんしん。
収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。
座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。
120kgと十分な耐荷重です。