伸縮脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75463983 品番RYZ-30c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ、アルマイト処理 質量(kg)15.4 段数10 踏ざん踏面幅(mm)60 設置寸法・奥行(mm)1700〜1870 設置寸法・幅(mm)820〜880 天板高さ(m)2.82〜3.13 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)- 最大使用荷重(kg)100 伸縮脚(mm)310 段差対応高さ(cm)31 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2950×820×170 収納寸法・幅(mm)820 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)2950 最大使用高さ(m)2.21〜2.53 脚立タイプ300cmタイプ 天板寸法・幅(mm)292 天板寸法・奥行(mm)167

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75463983 RYZ-30c 06526619 RYZ-30d 伸縮式専用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 伸縮式専用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする