Old Resta BIG TOTE BAG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75464385 品番OR172398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”OBAND”はゴムの老舗メーカー「共和」が創業当時から販売している輪ゴム「オーバンド」のパッケージがモチーフ。茶色と黄色が印象深いオーバンドのパッケージは1953年にデザインされて以来、今までほとんど変わっていません。取り外して使えるポーチにもお揃いのロゴ入りです。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100% 持ち手寸法(mm)540 寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150 デザインOBAND ベージュ 幅(mm)370 高さ(mm)390 奥行(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする