Old Resta MINI TOTE BAG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75464489 品番OR172497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”FUEKI”は「どうぶつのり」の「フエキくん」がモチーフ。昭和50年「かわいい容器で楽しい工作」をコンセプトに「フエキ糊どうぶつシリーズ」を発売。発売当初は現在も存続して販売されている、イヌの他にウサギやゾウのケースもありました

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100% 持ち手寸法(mm)355 寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:155×130 デザインFUEKI ホワイト 幅(mm)323 高さ(mm)230 奥行(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする