いちばんわかりやすい!2級ボイラー技士合格テキスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75465067 品番9784415233604
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別) 書籍
1,700

試験に合格するための基礎知識が、ステップアップして学べるように構成。
公表問題を徹底分析し、重要テーマを厳選。はじめて学ぶ人のために、イラスト・表を駆使して基礎知識から説明。
覚えやすさ抜群の語呂合わせで楽しく学べる!
暗記ポイントや確認問題の解答が隠せる赤シート付き。

初版年月2021/10 判型A5 ページ数240 著者名コンデックス情報研究所 ジャンル機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工学/技術/環境」にはこんなカテゴリがあります

シェアする