HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75467257
品番
501999 00 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
5019531 00 01、5019555 00 01と同一製品です。
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
タイプ
エンジンガード
型番
501999 00 01
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]X-ADV17-25
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。