奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469319 品番 5248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる。
奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。
鍋やフライパンの一時置きに。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46〜82×14×6.7 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1600 耐荷重(kg)約9 対応幅約44〜80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.8cm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする