KNT88183 フレグランスミスト キシマ 75470913 KNT88183 フレグランスミスト キシマ 75470913 KNT88183 フレグランスミスト キシマ 75470913 KNT88183 フレグランスミスト キシマ 75470913

フレグランスミスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75470913 品番KNT88183
参考基準価格(税別)¥1,091 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

精油本来の香りでアロマテラピー効果のあるフレグランスミストです。
香水の強い香りが苦手、リラックス効果を味わいたい方にぴったり。
ヒアルロン酸を配合しているので保湿力も期待できます。
気分に合わせて、香りを楽しむことができます。

成分水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、ラベンダー油、ヒアルロン酸Na、カキタンニン 寸法(Φ×高さH)(mm)32×120 容量(mL)30 種類ラベンダーブレンド タイプくつろぎ 用途お部屋でのリラックスに、おやすみ前に、お出かけ時の香水の代わりに
注意
※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
※開封後はお早めにご使用ください。

商品説明動画

気分に合わせて選べるフレグランスミスト|サリアベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする