ダストカバーブーツ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75471096 品番 GP06RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。
従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。
特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。
また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。

他社参考品番(大野ゴム)DC1310・DC1506・DC1508・DC1624・DC1625・DC1636・DC1639・DC1644・DC2103・DC2507・DC2522・DC2648・DC2664 取付け方法リング 上部内径(mm)16 下部内径(Φmm)38 高さ(mm)31 用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ 主な適合純正品番43330-29166-000・43330-29395・43340-29116-000・48068-28060-000・48068-28090・48068-28100・4868-28110・48069-28060-000・48069-28090

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75471096
2026-02-18
用途:
ロアアームボールジョイントに使用
その他業種

ジュリエッタに使用。2年ほど経過しているが全く問題なく使用できている。
強いて言えば、ジャバラがリング通すのに厄介なので凹凸の少ない、または無い形状の方が良かった

対象商品:
75471096
2025-08-29
用途:
自動車のロアのボールジョイントブーツに使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

ロアアームアッセンブリーでしか部品が出ない車のブーツを無事交換する事が出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
75471105
2025-09-16
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキのスタビリンクのブーツが破れていて交換。問題無し。

2025-03-28
用途:
DA64エブリイのボールジョイントブーツ交換に
その他業種

前回・前々回に、純正形状互換品他社のブーツを使用して交換したところ、見事に2年(車検)毎の交換を強いられました。
この際、純正部品に戻すことも考えましたが、こちらの部品を使用して交換しました。
今回は、車検2回から3回以上の耐久性があればよいですけど。
同じ形状のものでモノタロウブランドのものがありましたけど、両方比べたところ、若干こちらの方がゴム厚がありそうな気がしました。
ゴムが硬化していて、そのような気がしただけかもしれませんけど(笑)
ゴムが薄いのか?柔らかいのか?ロアアーム側のブーツはめ込み部分にハメるのに少し苦労しました。
サイズ的ににはDA64エブリイのブーツにピッタリな感じでした。
グリス充填は適量、エアー抜きをしました。

1人が参考にしています
2025-06-18
用途:
車検整備 中古車点検整備

ヒダがあるだけに伸縮にも強そうです。
耐久性にも期待しています。

対象商品:
75471044
2022-09-07
用途:
レストア

旧車レストア時に純正よりよさそうでしたので使用してみました

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする