アレンジマグポケット L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75475156 品番 A7472-0
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

前傾形状で取り出しやすい!
重ねられる背面形状なので省スペースで使える。
クリヤーホルダーやA4書類の収納に。
LサイズにはSサイズ(A-7470)が4個重ねられます。A-7472にはSサイズ(A-7470)、Mサイズ(A-7471)と組み合わせて、壁面収納に。

ホワイト サイズL 材質(本体)ハイインパクトポリスチレン 用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×73×157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする