スリムドキュメントファイル(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75475296 品番 A8700-1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

大きく開くので書類の検索や出し入れがスムーズ。
分類・整理に便利なインデックスシール付き。
A4クリヤーホルダーも収容できます。
カバンの中で散らばりがちな書類をすっきり整理。
フラップを折り返して固定できるので、書類を素早く取り出せます。

サイズA4 フロストクリヤー 材質表紙・仕切り/ポリプロピレン(表紙生地厚0.4mm) 収納量5仕切(6ポケット) 用途書類の分類・整理ができる、スリムで持ち運びやすいドキュメントファイル。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする